日本ジョイント
SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)
材質
SUS304
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法M,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法B(Φmm)
選択してください
27
34
39
47
63
76
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61359606
Rc 45E 10A
19
27
3 / 8
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359615
Rc 45E 15A
22.2
34
1 / 2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359631
Rc 45E 20A
25.4
39
3 / 4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359640
Rc 45E 25A
28.6
47
1"
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359649
Rc 45E 40A
38.1
63
1.1/2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359658
Rc 45E 50A
42.9
76
2"
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。