日本ジョイント
S25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)
材質
S25C
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法M,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358319
Rc 90E 10A
24.6
27
3 / 8
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358328
Rc 90E 15A
28.6
34
1 / 2
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358337
Rc 90E 20A
33.3
39
3 / 4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358346
Rc 90E 25A
38.1
47
1"
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358355
Rc 90E 40A
50.8
63
1.1/2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358371
Rc 90E 50A
60.3
76
2"
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。