COTEK(コーテック)
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー
CXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作
ファンモードの選択が可能
充電状態の情報を表示
ケーブル7.5m付き
適合機種
CXシリーズ
型式
CR-1
寸法(mm)
73.5×57×24
保存温度範囲(℃)
-30~70
待機電流
40mA未満
動作温度範囲(℃)
-10~40
入力電圧
12-24Vdc
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362738
CR-1-COTEK
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください