曜日別特売

ステンレスバッテリークリップ

ステンレスバッテリークリップ - マリンテックステンレスバッテリークリップ - マリンテックステンレスバッテリークリップ - マリンテックステンレスバッテリークリップ - マリンテックステンレスバッテリークリップ - マリンテック

50Aまで対応!
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!
自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!
SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!
本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能
赤・黒 各1個セット
プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎
ケーブル取り付けタイプ
圧着・圧接取り付け
最大50A対応

その他PVC絶縁カバー付き材質クリップ部分:SUS304型式CLS-L許容電流(A)最大50最大開口(mm)15サイズ(mm)110適正電圧(V)DC12-24V内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362869CLS-L
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする