曜日別特売

KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型

KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型 - KBL(ケービーエル)KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型 - KBL(ケービーエル)

世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー
(韓国製)アトラス同等品。
100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。
特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い!
特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現!
補水型バッテリー(キャップ式)

仕様5時間率容量(A):160h型式RK-C 225H52質量(kg)54.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)519×276×270内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362598RK-C-225H52
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする