マリンテック
シリコン平行ケーブル 3m
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
・ケーブル芯は錫メッキ銅
・ソフトなシリコン絶縁材
・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質
絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)
3
定格電圧(V)
~600
使用温度(℃)
-60~200
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453275
SLCP-16AWG-3
~13
Φ3.0±0.1
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61453291
SLCP-14AWG-3
~20
Φ3.5±0.1
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61453300
SLCP-12AWG-3
~33
Φ4.5±0.1
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61453309
SLCP-10AWG-3
~53
Φ5.5±0.1
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください