曜日別特売

アジャスタブルサポートホルダー

アジャスタブルサポートホルダー - ParkTool(パークツール)アジャスタブルサポートホルダー - ParkTool(パークツール)アジャスタブルサポートホルダー - ParkTool(パークツール)アジャスタブルサポートホルダー - ParkTool(パークツール)アジャスタブルサポートホルダー - ParkTool(パークツール)

リペアスタンドのクランプの代わりに取り付けるホルダーです。回転するクロスバーと2本のフォークで構成されており、フォーク同士の幅を自由に調節可能。クランプでは固定できないフレーム設計の自転車を、適切に保持できます。

適合機種PRS-33、 PRS-33.2、PRS-3.3-2幅(cm)【フォーク同士】15~103 ※フォークの外側から外側まで長さ(cm)【クロスバー】112【フォーク】30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514760ASF-1
49,800
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする