曜日別特売

壁寄せスタンド

壁寄せスタンド - 朝日木材加工壁寄せスタンド - 朝日木材加工

シンプルなスタンドに、スイーベル機構(首振り機能)をプラスしました。簡単にテレビの向きを変えることができます。 また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。 テレビ取付金具には、チルト機構付きの頑丈な鉄製金具を採用し、様々なタイプのテレビに対応します 応するテレビサイズは32~60インチまで。 カラーはシンプルなブラックのモノカラーで、幅広いインテリアにマッチします。 充実機能満載にして、よりお求め易い価格でのご提供を実現しました。

用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。タイプ組み立て式耐荷重(kg)25内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516248WS-MS650BKテレビ:32~60V型11.8ブラック650×450×1112
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61516257WS-J600BKテレビ:24~55V型15ダークブラウン木目&ブラック木目590×450×1186
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする