曜日別特売

壁寄せスタンド

壁寄せスタンド - 朝日木材加工

シンプルで機能的な、棚板付き壁寄せテレビスタンド。空間に溶け込むモデスト(質素な、控えめな)デザインと優れたコストパフォーマンスを両立したテレビスタンドです。
また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。

用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。適合テレビ:32~60V型質量(kg)11.3ブラックタイプ組み立て式耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1112内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61516239WS-MB650BK
13,455
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする