ミズケイ
【名入れ】LED安全ベスト
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
用途
建設業、工事、警備、誘導
幅(mm)
60(反射材幅)
サイズ
フリー
種類
ベスト型
連続使用時間
約40時間
使用電池
単三電池×2個(別売り)
LED色
赤
LEDランプ
あり
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60572919
5916502
1セット(1着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572928
5916502_5
1セット(5着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572937
5916502_10
1セット(10着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572946
5916502_15
1セット(15着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572955
5916502_20
1セット(20着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572971
5916502_25
1セット(25着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572980
5916502_30
1セット(30着)
ホワイト
ネイビー
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572989
5916505
1セット(1着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60572998
5916505_5
1セット(5着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573007
5916505_10
1セット(10着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573016
5916505_15
1セット(15着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573025
5916505_20
1セット(20着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573041
5916505_25
1セット(25着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573050
5916505_30
1セット(30着)
イエロー
ネイビー
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573059
5916506
1セット(1着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573068
5916506_5
1セット(5着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573077
5916506_10
1セット(10着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573086
5916506_15
1セット(15着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573095
5916506_20
1セット(20着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573111
5916506_25
1セット(25着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60573120
5916506_30
1セット(30着)
イエロー
イエロー
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください