ナリカ
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A
レジン工作用のブラックライト
UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。
スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。
タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
131×66×18
高さ(mm)
(スタンド)38
電源
USB給電
波長(nm)
405+365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61754388
P70-0780
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください