曜日別特売

キャスコーナーM級 50mm段差用

キャスコーナーM級 50mm段差用 - MISUGIキャスコーナーM級 50mm段差用 - MISUGIキャスコーナーM級 50mm段差用 - MISUGIキャスコーナーM級 50mm段差用 - MISUGI

割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車までメタリックグレー塗装焼付塗装内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758719CA050M5.5300×335×45710021362-8554-03
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758728SA050-R2.5250×335×45710031362-8554-04
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758737SA050-L2.5250×335×45710031862-8554-05
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする