特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ

特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ - MISUGI特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ - MISUGI特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ - MISUGI

粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145塗装焼付塗装内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61758798SA150H-R710036362-8554-13
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61758807SA150H-L710036862-8554-14
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする