ファミリーサビキパックセット

ファミリーサビキパックセット - ZAPPY(ザッピー)ファミリーサビキパックセット - ZAPPY(ザッピー)ファミリーサビキパックセット - ZAPPY(ザッピー)

【セット内容】*竿*リール(糸付き)*サビキ仕掛け5号*サビキウキ10号*プラどんぶりかごM*ウキ止めゴム*釣り方説明書

用途仕掛け付きセットなのでどこでも簡単。手軽にサビキ釣りが楽しめます。ウキがついているので、遠くのポイントの魚もGET!丈夫なTSガイド仕様ブラック全長(cm)270素材グラス自重(g)365(リール込)継数(本)6仕舞(cm)58錘負荷(号)2025/08/15先径(mm)1.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61764800RX270
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする