曜日別特売

マイクロキャストスプール 16ALD29R

マイクロキャストスプール 16ALD29R - Avail(アベイル)

16アルデバランBFS用マイクロキャストスプールです。
ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で、軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。
浅溝モデルのMicrocast Spool 16ALD15Rは、4~6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめです。
浅溝スプールのためマグネットとブレーキの距離が離れ、純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、
別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。
深溝モデルのMicrocast Spool 16ALD29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。
3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。
使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。

適合機種16アルデバランBFS LEFT/RIGHT 16アルデバランBFS XG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16ALD15R:約4.9 Microcast Spool 16ALD29R:約5.1 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 16ALD15R:1.5 Microcast Spool 16ALD29R:2.9ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 16ALD15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-180m) Microcast Spool 16ALD29R:PE0.8-140m(純正:PE0.8-95m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962891スカイブルー(094577)スカイブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962900ブラック(093617)ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする