曜日別特売

マイクロキャストスプール AMB3520R

マイクロキャストスプール AMB3520R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB3520R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB3520R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB3520R - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 3500C用のマイクロキャストスプールです。
スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 純正スプール(3500C:約18.8g)に対し、AMB3520R・3540Rともに約12.7g軽量化しました。
また、別売のマグネットブレーキを組み込むことでブレーキの微調整が可能になります。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB3520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB3540R:Microcast Brake AMB1540 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB3520R/3540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種Ambassadeur 3500C / 3500CS Rocket / 3500CA Limited材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB3520R:約6.1 Microcast Spool AMB3540R:約6.1溝深さ(mm)Microcast Spool AMB3520R:2.0 Microcast Spool AMB3540R:4.0糸巻量Microcast Spool AMB3520R:PE0.6-130m Microcast Spool AMB3540R:PE1.0-160m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958018ガンメタ(096946)ガンメタ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958027シャンパンゴールド(096960)シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958036ブラック(096939)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958045レッド(096953)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする