マイクロキャストスプール AMB4550R-CB

マイクロキャストスプール AMB4550R-CB - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4550R-CB - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4550R-CB - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB4530R-CB:約13.8 Microcast Spool AMB4550R-CB:約14.5溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-CB:3.0 Microcast Spool AMB4550R-CB:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-CB:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-CB:ナイロン3.5号(14lb) -60m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964090ガンメタ(092245)ガンメタ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964099ブラック(092238)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964108レッド(092252)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする