曜日別特売

マイクロキャストブレーキ AMB2518

マイクロキャストブレーキ AMB2518 - Avail(アベイル)

Microcast Spool AMB2518TRに対応するマグネットブレーキです。
スプール本体にブレーキユニットを装着しませんので、スプール本体の重量の増加を防ぎます。
マグネットブレーキ本体はスクリュー方式によりブレーキディスクとの距離を調整できるので、ブレーキ力の細かな調整が可能です。
より軽いルアーをキャストしたい場合はスプールの重量増加を抑えるために、マグネットブレーキとPEラインの組み合わせがおすすめです。

適合【スプール】Microcast Spool AMB2518TR ※Microcast Spool AMB2520R/AMB2540R/AMB2560Rには不適合【リール】Microcast Spool AMB2518TRを装着した アンバサダー2500C/2500CDL/2501C/2600C/2601C材質本体:ポリアセタール樹脂(POM) Oリング:ニトリルゴム 磁石:ネオジム磁石 Φ4×3 (4ヶ入り)質量(g)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964686-93662
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする