マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 A

マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 A - Avail(アベイル)

オールドバンタム用のマグネットブレーキです。
※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。
このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。
お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)
また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。

付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。適合機種MB-BTM-A適合:バンタム100/200(切削) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色)質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量内径(Φmm)MB-BTM-A:取付部内径11.80マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966601-103347
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする