曜日別特売

丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1R 右 クロム

丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1R 右 クロム - Avail(アベイル)

素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。
また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。
スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。
リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。
ページ下部に「使用上の注意点」「別売ワッシャでの調整について」の記載がありますので、合わせてご覧ください。

仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966619-102203
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする