曜日別特売

丸型ドラグ バンタム100用

丸型ドラグ バンタム100用 - Avail(アベイル)丸型ドラグ バンタム100用 - Avail(アベイル)

素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。
また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。
スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。
v
リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。

仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966628右 ガンメタ(103439)ガンメタ
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966637右 ブラック(103415)ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする