熊出没注意看板ハーフ275 KSCK-H1
熊出没注意看板は熊が出没したことを知らせる注意喚起の標識です。
出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。
目立つイラスト入りで視認性も優れています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途熊出没の注意喚起に。
厚さ(mm)1
取付自立式
縦(mm)1400
横(mm)275
表示内容熊出没注意
内容量1台
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |