三菱電機
ドームカバー(スモーク)
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。
寸法(mm)
直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73
質量(g)
約 200
使用温度範囲(℃)
-10 ~ +55
表面仕上げ
本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972499
K-9971
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください