三菱電機
屋内形カメラケース
カメラを収納する防塵タイプのカメラケースです。
コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。
天井吊り下げも可能です。
材質
鋼板
構造
防塵形
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
112×235×102
周囲湿度(%RH)
90以下(但し、結露なきこと)
適合ケーブル
映像通信ケーブル:3C-2V,5C-2V、電源ケーブル:Φ6.0~Φ9.0mm
外観
【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)
周囲温度(℃)
-10~+40
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972517
B-1100
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください