三菱電機
屋外形カメラケース
カメラを軒下などに設置するための、簡易屋外形カメラケースです。
コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。
天井吊り下げも可能です。
材質
鋼板
構造
屋外用 IPX2(JIS C 0920) 一般環境仕様(重塩害地域・塩害地域には設置不可) 鉛直から 15 度の範囲で落ちてくる水滴に対する保護
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
136×265×113
周囲湿度(%RH)
90以下(但し、結露なきこと)
外観
【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)
周囲温度(℃)
-10~+40
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972569
B-2100
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください