曜日別特売

【屋内/屋外対応】スモークカバー

【屋内/屋外対応】スモークカバー - 三菱電機

本機は NC-9600/9620※用のドームカバーと交換して使用するユニットです。 ※ NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、塩害・重塩害地域では使用しないでください。
本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。 ※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。

仕様【光透過率】12.5±5%付属品乾燥剤(両面テープ付き)材質ADC12/PC質量(g)約273色調オフホワイト適合カメラNC-9600/9620 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約132×88内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972465K-9973
13,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする