【屋内専用】天井埋込みユニット

【屋内専用】天井埋込みユニット - 三菱電機

本機はドーム型ネットワークカメラを天井に埋込み固定するためのユニットです。

材質カメラ固定金具:鋼板 化粧カバー:ABS/PC質量(g)約700色調化粧カバー:オフホワイト適合カメラNC-9600/9620外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約205×97.5内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972551K-9960
32,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする