三菱電機
天井取付金具
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。
ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)
約 1.3
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
245×203(飾りカバー含む)
使用湿度範囲
20%~90%
表面仕上げ
本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)
適合カメラ
NC-9520、NC-9500
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972526
K-9961
¥
33,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください