三菱電機
ACアダプタ(P-3200用)
本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。
付属品
取扱説明書/保証書
適合機種
ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200
質量(g)
約600
使用温度範囲(℃)
-10 ~ +40
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24(22.8~25.2
定格出力電流(A)
1
入力電圧(V)
AC100±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×45×165(本体部のみ)
定格入力(VA)
40VA
ケーブル長(mm)
約3765 (本体部を含む)
出力端子
先バラ
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972508
P-5024
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください