三菱電機
縦置きスタンド
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。
付属品
取扱説明書:1、M4×8ネジ:4
材質
鋼板(本体)
質量(kg)
0.7以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)
塗装色
黒
周囲湿度(%RH)
90以下(但し、結露なきこと)
周囲温度(℃)
-10~40
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972447
K-9500
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください