天井埋込金具

天井埋込金具 - 三菱電機

本金具は、NC-9621 / NC-9601用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。

質量(g)約350使用温度範囲(℃)-50 ~+ 60寸法(直径Φ×高さH)(mm)186(最大)×76.2(飾りカバーの厚さ15.7 を含む)表面仕上げ本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂 オフホワイト内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972560K-9963
32,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする