U型ワイパー

U型ワイパー - 八ツ矢工業U型ワイパー - 八ツ矢工業

ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。

材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ質量(g)570幅(cm)【掃幅】24全長(cm)108~150(伸縮)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6222512028020
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする