八ツ矢工業
雪おとしつらら (ズーム500付)
軒に垂れる雪やカーポートに積った雪を落とすのに便利です。片側がゴム付なので、カーポートの屋根をいためずに雪落としが出来ます。
材質
頭部/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)
1500
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
最長/470、最短/180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225138
28036
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください