曜日別特売

エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7

エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 - EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 - EFFORT(エホート)

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。

用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223151RST-M4
1,300
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする