EFFORT(エホート)
エホート ダイヤモンドUカッター 100mm
目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! 複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど
穴径(Φmm)
20(リング:15)
外径(Φmm)
100
チップ幅(mm)
10
チップ厚さ(mm)
5
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219985
U100-2
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください