D.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー

D.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSOND.A.D スタイリッシュ ナンバープレート ステー - GARSON

~アングルで魅せるフロントフェイス~
超軽量アルミ(AL5052)を使用した高品質ヘアライン仕上げ
ナンバープレートを約5度前方に傾斜させ、クールなフロントフェイスを演出!
フロントバンパーと一体感のあるスタイリッシュなドレスアップを実現
別売パーツを同時装着すればさらにスタイリッシュに!

用途ナンバープレートステー・ドレスアップアクセサリー適合新基準 道路運送車両法・省令 対応モデル(2016年4月1日施行/2021年10月1日 全面適用)内容量1個
注意
※本製品はナンバープレートの標準取り付け位置を利用して取付けるステーです。ナンバープレートが純正のベースやステーで取付けされている車両には、取付けができない場合や取付けることが出来ても不安定になる場合、車両との隙間が目立つなどする場合があります。
※本製品を使用すると、ナンバープレートは約5°前傾し、下端が約18mm下がります。ナンバープレート下端がバンパーなどに接触すると、バンパーにキズが付いたり走行中の振動で接触音が発生する場合がありますのでご注意ください。
※本製品はフロントナンバープレート専用です。軽自動車のリアナンバープレートには使用しないでください。
※本製品を使用する際、前方から見た際のナンバープレートの視認性を損なうような取付け方や車両全長より30mm以上突出するような取付け方をした場合、取り締まりの対象になることや、整備不良などで車検に通らない場合があります。その際の責任・補償は、メーカーでは一切負いかねます。
※スチーム洗車など80℃以上の熱湯が本製品にかかると、本製品の表面が変色する恐れがあります。あらかじめご了承ください。
※アルマイト加工処理の製品特性上、生産ロットにより色味が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。
※紫外線、酸性雨、洗剤等の影響により、ご使用が短期間でも退色する場合があります。また、衝撃等により表面色(アルマイト加工及び塗装処理)が剥がれることがあります。あらかじめご了承ください。
※本製品を取付ける際には、必ず純正のナンバープレート位置に取付けるようにしてください。
※本製品の取付けには、プラスドライバーまたは六角スパナなどが必要となります。
※純正のナンバー取付けボルトや本製品付属のボルトなどを紛失した場合は、市販のボルト【サイズ:M6-10mm】をご使用いただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62219696HA688-01-01
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
62219705HA688-01-02
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする