GARSON
D.A.D LUX ステアリングブローチ
~まばゆいほどの数の最高級オーストリア製クリスタルが車内を特別なエレガンス空間に~
取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
3次元立体成形により抜群のフィット感を実現
用途
ラグジュアリー・ブローチ・クリスタル・ステアリング・ カスタム・エンブレム・ドレスアップ・内装パーツ・カーインテリア・ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【カメラ】38×54×3
取付け方法
付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着
適合車種
アルファード(AGH/TAHA/AAHH4# 2023年5月~) / ヴェルファイア(AGH/TAHA/AAHH4# 2023年5月~) / プリウス(ZVW60/65 MXWH60/65 2023年1月~)
適合メーカー
トヨタ・ダイハツ
内容量
1個
注意
※純正ステアリングロゴサイズが36×52mmのものに対応
※対応車種の詳細はメーカーホームページにて掲載しております。ご購入の際、ご参考にご確認下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219739
SB227-01-01
【クリスタル】クリスタル
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62219748
SB227-01-02
【クリスタル】オーロラ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219757
SB227-01-03
【クリスタル】ジェットヘマ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219766
SB227-01-04
【クリスタル】ライトシャム
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219775
SB227-01-05
【クリスタル】サファイア
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219791
SB227-01-06
【クリスタル】アクアマリン
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219800
SB227-01-07
【クリスタル】フューシャ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219809
SB227-01-08
【クリスタル】エメラルド
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219818
SB227-01-09
【クリスタル】ブラックダイヤ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219827
SB227-01-10
【クリスタル】トパーズ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62219836
SB227-01-11
【クリスタル】ライトローズ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください