水切モップ ワイド

水切モップ ワイド - 八ツ矢工業水切モップ ワイド - 八ツ矢工業

ゴム厚12ミリのしっかりとした水切ドライヤーです。

材質ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ全長(cm)140内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6222476126520135060【ゴム】60×5
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
6222477026522170090【ゴム】90×5
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする