曜日別特売

特大水切

特大水切 - 八ツ矢工業特大水切 - 八ツ矢工業特大水切 - 八ツ矢工業

広いスペースを一気に排水。超ワイドタイプ。広い清掃幅、左右のカーブで水を囲い込み、効率良く排水できます。

材質金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム全長(cm)150内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62224666265003700120【ゴム】120×10
18,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62224675265014250150【ゴム】150×10
21,050
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
62224691265024750180【ゴム】180×10
24,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする