八ツ矢工業
水切モップ
スタンダードな水切りモップです。
材質
ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ
全長(cm)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224727
26510
【大】48
【ゴム】48×5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
62224736
26512
【中】40
【ゴム】40×5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
62224745
26514
【小】32
【ゴム】32×5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください