八ツ矢工業
Wワイパー(ズーム120付)
スポンジで洗い、ゴムヘラで水切り仕上げ。伸縮式なので高いところもラクラク、低いところは柄を取り外してハンドサイズで使えます。
材質
ゴム/エラストマー、スポンジ/ポリウレタン、柄/スチールパイプ
質量(g)
440
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
88~136(伸縮)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62225068
27560
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください