曜日別特売

ストレッチイヤーウォーマー

ストレッチイヤーウォーマー - KITA(喜多)ストレッチイヤーウォーマー - KITA(喜多)ストレッチイヤーウォーマー - KITA(喜多)

・ストレッチ素材で頭にフィットする裏起毛タイプのイヤーウォーマーです。
・頭周りのサイズ:約46~58cm
・内側は肌触りの良い起毛素材、程よい伸縮性がある柔らかい生地でフィット感が良く快適な付け心地です。
・冷たい空気や冬から耳を守ります。
・軽量&コンパクトで持ち運びしやすいです。
・ロゴ部分は反射材を使用で、反射材採用で夜間の安全面もサポートします。

材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%ブラックサイズフリー質量(g)約18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62377905No8740
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする