曜日別特売

スモールローラー マイクロファイバー

スモールローラー マイクロファイバー - アイモニカスモールローラー マイクロファイバー - アイモニカ

従来のマイクロファイバーローラーに比べ、毛先を1本1本モップ状に加工したことにより塗料をよく含む&含んだ塗料の吐き出しもよくなり作業性が抜群に向上。
作業中の塗料の付け直しが少なくて済むため作業効率UP。

用途外装から内装まで使用可能。水性・油性兼用毛丈(mm)13材質ポリエステル内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
サイズ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6237787815435615013
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
6237788715434410013
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする