【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材

【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 - 森田アルミ工業

★長さ寸法オーダーカット(1mm単位※100mm~3940mm)です。一歩先の洗練を。
玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。
CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。
デザイン性と施工性の両立
樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。
複数枚を突き付けてご使用することも可能です。

用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース(L=1950以上の場合は1、L=1950以上の場合は2)、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※接着剤は、コニシ株式会社の「ボンド エフレックス」をご使用いただくようお願いいたします。その他の接着剤を使われた場合の強度保証は致しかねますので、ご注意願います。
※タイル床面に取り付ける場合、タッカー芯がタイルに当たり破損する可能性がありますので、タイルを避けて斜めに打ち込んでください。
※壁紙などとの干渉を避けるため、また温度変化によるアルミの伸びを吸収するため、現場実寸法よりも1mm短くカットし、隙間はコーキングなどで処理することを推奨いたします。
※本製品は化粧材ですので、十分に強度のある構造物に取り付けてください。
※出荷後に配送会社の非配達エリアと発覚した場合、路線便の営業所止への変更にて対応させて頂く場合がございます。その場合は営業所への引取対応をお願いいたします。
※セット内容のバラ売りはできかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62377966CAM50C-BKブラック50
21,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62377975CAM50C-SLシルバー50
21,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62377991CAM15C-BKブラック150
48,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62378000CAM15C-SLシルバー150
48,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする