【リフトアップする天板】天板が胸元付近まで持ち上がることで、猫背にならず手元が安定しやすくなります。細かい作業時に便利です。
【作業中にアクセスしやすい収納】収納部の天板を開けば、引き出しの上段と縦型収納にアクセス可能。作業中も道具の出し入れがしやすい設計です。
【片付けは天板を閉じるだけ!】使い終わった道具は収納に戻して天板を閉じるだけ。ネイルライトもコードを繋いだまま収納が可能で、片付けがぐっとラクに。
本製品はお客様組立品となり、組み立てにはプラスドライバーが必要です。電動ドライバーでの組み立てを推奨しています。事前に部品に不備や不足がないかをお確かめの上組み立てを行ってください。
"・寸法
幅90cm × 奥行53cm × 高さ75cm
・甲板の表面材
合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
・表面加工
エポキシ樹脂粉体塗装
・耐荷重
リフト天板:上昇時10kg、非上昇時25kg
リフト天板下収納:10kg
収納部総耐荷重?:30kg(オープン天板:10kg / 引き出し小:各5kg / 引き出し大:10kg)"
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

