秘密の推し棚

秘密の推し棚 - BIBILAB

【推しを守る】 「魅せる」と「隠す」を2秒で切り替え!天板を開くとステージが出現する、大容量の推し活収納です。推しは愛でたい祀りたい!けどそれは自分だけの楽しみで十分。来客時にはさっと隠せ、外出中の紫外線や埃からもプロテクト。自分だけの秘密空間を作れる推し棚です。
【推しを祀る上段】 上段にはアクスタ、推しぬい、ツアーグッズなどを祀ることが出来ます。扉内側は、うちわやキーホルダーが飾れるハンガー付きの棚です。
【大容量の下段】 奥行き32.5cm、8段調整の棚に、A4の雑誌やパンフ、DVD、CDはじめ、規格外のグッズもざっくりと収納できます。扉内側はA4クリアファイルを飾れるホルダー付きです。
本製品はお客様組立品です。組み立てにはプラスドライバーが必要です。電動ドライバーでの組み立てを推奨しています。事前に部品に不備や不足がないかをお確かめの上組み立てを行ってください。製品寸法:幅55×奥行き38×高さ90cm 製品重量:28.7kg 耐荷重:固定棚10kg、可動棚(大)5kg、可動棚(小)3kg、飾り棚 各1kg
"・寸法
幅55cm × 奥行38cm × 高さ90cm
・表面加工
合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
・耐荷重
総耐荷重25kg
固定棚:10kg、天板・可動棚(大):5kg
可動棚(小):3kg、飾り棚:各1kg"

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62378508LBR-550-WW
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする