設定情報
販売価格(税別)¥75,980~
4日出荷8日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
Panasonic(パナソニック)

【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠あり

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠あり (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。

注文コード62378779 型式XMJE3 勝手右引手(R),左引手(L) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ドア幅(mm)814 レール長さ(mm)1575 デザインDB,DC,DG アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き 洗面タイプ(B3) 引手C1型ST,C1型BK 見付(mm)2035 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※開口枠は含みません。別途手配ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 10,000 / 税込 11,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする