SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
なし
ケース
レベルゲージ付金属ケース
ルブリケータ油排出口
ルブリケータにドレンコック付
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62379427
AL40-N04B-38-D
¥
8,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください