曜日別特売

マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート

マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート - オーム電機マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート - オーム電機マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート - オーム電機マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート - オーム電機

A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能
2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード
定格時間 3分
モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能
オートスタートスイッチ付き
ダストボックス容量11リットル
作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379391SHR-MX302
7,480
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする