エクスナレッジ
世界で一番やさしい建築基準法 2025年大改正対応版
判断に迷う難解な条文がスラスラ理解できます。1級建築士試験のための入門書として最適!
判型
B5
ページ数
264
ジャンル
専門
著者名
谷村広一
初版年月
2025/01/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62379375
9784767833668
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください